Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Ergo-Med red Größe 44 Hohlfuß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle Ergo-Med red Größe 44 Hohlfuß
Einlegesohle Ergo-Med red Größe 44 Hohlfuß
Artikel-Nr.:
     4757-209555
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-44
EAN/GTIN:
     4043692257785
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens bei Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß. Nach EN ISO 20345. Antistatisch und für ESD geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr.44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, EINLEGESOHLE, ERGOMED, HIGH, 4.04E+12, 103971, 99200-44, ESD, #NV
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,13*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,27*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,49*
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.