Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 40 ESD - S1 - W10 - Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     4757-209563
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-41
EAN/GTIN:
     4043692262086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 40 ESD - S1 - W10 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
41
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 77,89*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 65,92*
€ 79,31*
1
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 79,51*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 63,40*
€ 79,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 80,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,54*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.