Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Classic grau meliert Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-104236
zw1-104236
zw2-104236
zw3-104236
Artikel-Nr.:
     4757-209690
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810015005
EAN/GTIN:
     4045981064890
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
015
Farbe:
grau meliert
Größe:
M
Material:
Piqué aus 85 % Baumwolle, 15 % Viskose, 200 g/m²
Modell-Nr.:
810
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, poloshirt (herren) grau m, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, POLOSHIRT, CLASSIC, GRAU-ME, 4045981064890, 0810015005, 810/15, 810/015/M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 15,75*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,41*
€ 15,92*
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,04*
10 Tage
508
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 11,02*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 12,12*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 11,05*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 11,04*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 11,05*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 11,03*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 11,02*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,05*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,99*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 11,00*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 11,03*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 11,05*
Ähnlich
Hakro
0810042009
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.