Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 12x 300 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710100120300
EAN/GTIN:
     4043952106297
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 300 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.010 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
300 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4395*
€ 0,6463*
6 Tage
400
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6525*
Lager 4757
495
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4815*
€ 0,6615*
2 Tage
385
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4894*
€ 0,6794*
7 Tage
550
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4757*
€ 0,7098*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6315*
€ 0,75149
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.