Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209865
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250220105
EAN/GTIN:
     4043952775547
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 105 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
22 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en14399-4 m22, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,0124*
€ 4,3824*
5 Tage
286
5
€ 4,90*
ab € 3,6325*
€ 4,9625*
Lager 4757
267
1
€ 4,95*
ab € 3,6926*
€ 5,3226*
1 Tag
208
1
€ 5,59*
ab € 3,7405*
€ 5,3905*
6 Tage
297
1
€ 5,99*
ab € 3,6437*
€ 5,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3226*
€ 6,33389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0426*
€ 6,00069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8626*
€ 5,78649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7526*
€ 5,65559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4426*
€ 5,28669
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6926*
€ 4,39419
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.