Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 150 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 150 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 150 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209885
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250240150
EAN/GTIN:
     4043952775936
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, Schraube, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223610
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,441*
€ 4,951*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 3,5696*
€ 5,7218*
6 Tage
21
5
€ 4,90*
ab € 4,135*
€ 5,725*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 4,2492*
€ 6,1092*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,193*
€ 6,1765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7218*
€ 6,80894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,6134*
€ 6,67995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2057*
€ 6,19478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8673*
€ 5,79209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4996*
€ 5,35452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3396*
€ 5,16412
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5696*
€ 4,24782
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.