Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 130 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 130 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 130 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209903
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250270130
EAN/GTIN:
     4043952776223
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m 27, din 6914, Schrauben, DIN, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000223639
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,0406*
€ 5,7806*
6 Tage
167
5
€ 4,90*
ab € 4,8425*
€ 6,5525*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,2148*
€ 6,6942*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 5,0173*
€ 7,1473*
6 Tage
234
1
€ 5,99*
ab € 4,928*
€ 7,2227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6942*
€ 7,9661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5623*
€ 7,80914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9845*
€ 7,12156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6226*
€ 6,69089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2648*
€ 6,26511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0548*
€ 6,01521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2148*
€ 5,01561
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.