Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 145 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 145 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 145 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209906
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250270145
EAN/GTIN:
     4043952776254
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 145 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 145mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m 27, din 6914, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223642
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,0488*
€ 7,2188*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 4,5881*
€ 7,289*
6 Tage
348
3
€ 4,90*
ab € 6,0525*
€ 8,5525*
1 Tag
341
1
€ 5,59*
ab € 6,2242*
€ 8,8142*
6 Tage
487
1
€ 5,99*
ab € 6,1324*
€ 8,9035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,289*
€ 8,67391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,1388*
€ 8,49517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4686*
€ 7,69763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1584*
€ 7,3285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7181*
€ 6,80454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5381*
€ 6,59034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5881*
€ 5,45984
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.