Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 165 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 165 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 165 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209928
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250300165
EAN/GTIN:
     4043952776605
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 165 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 165mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m30, din 6914, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, DIN, 8000223677
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
196
1
€ 4,95*
ab € 6,2686*
€ 9,7829*
1
€ 5,90*
ab € 6,0851*
€ 13,2308*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,478*
€ 13,238*
6 Tage
397
1
€ 4,90*
ab € 11,3875*
€ 15,7975*
2 Tage
278
1
€ 5,59*
ab € 11,7901*
€ 16,2601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7829*
€ 11,64165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,426*
€ 11,21694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6908*
€ 10,34205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2139*
€ 9,77454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5986*
€ 9,04233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2686*
€ 7,45963
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270300000
ab € 1,5978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.