Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6914 Stahl 10.9 feuerverzinkt 135 mm 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-201126
ZW_A-201126
ZW_B-201126
zwill-G201029
Artikel-Nr.:
     4757-209966
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     6914100201601350
EAN/GTIN:
     4000020206099
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Mit Mutter und zwei Scheiben. HV/EN 14399-4, Stahl 10.9. Feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
b (mm):
28
Gewinde:
M 16
Gewindelänge (mm):
28
Inhalt (St.):
25
k (mm):
10
Länge (mm):
135
Material:
Stahl 10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
SW (mm):
27
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, din 6914 m16, din 6914, HV/EN, 14399-4/DIN6914, 10., 4000020206099, 6914100201601350, 203560, 691416135TZN, HV16135, 4006209502746, 6914F16X135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,4825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,2125*
€ 54,99288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,7125*
€ 54,39788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,7725*
€ 50,89928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,7725*
€ 49,70928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,0225*
€ 48,81678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,4825*
€ 41,03418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.