Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 6917 ÜH vierkant keilförmig 23 Stahl C45 feuerverz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209970
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     069170200230000
EAN/GTIN:
     4043952501726
Suchbegriffe:
DIN 6917
DIN 6917 Scheibe
DIN 6917 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6917
DIN 6917 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 14% · für HV-Verbindung an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 23 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: HV-Verbindungen an I-Profilen in Stahlbau · Durchmesser: 23mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 06917.020 · Normart: DIN 6917 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für HV-Verbindungen an
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Stahl vergütet
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6917, din 6917, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1875
1
€ 5,49*
ab € 1,9089*
€ 2,8089*
4 Tage
1488
1
€ 4,30*
ab € 2,1845*
€ 3,3885*
2 Tage
1459
1
€ 5,59*
ab € 2,4338*
€ 3,5538*
6 Tage
2083
1
€ 5,99*
ab € 2,3902*
€ 3,5909*
8 Tage
2083
1
€ 7,99*
ab € 2,55*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8089*
€ 3,34259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6489*
€ 3,15219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5289*
€ 3,00939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4089*
€ 2,86659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3089*
€ 2,74759
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9089*
€ 2,27159
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.