Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärsilikon ZWpro BC-195 manhattan 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-G73585
ZW_A-G73585
195_Sanitaersilikon
Artikel-Nr.:
     4757-210038
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15123100011
EAN/GTIN:
     4042487735897
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Dauerelastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für den Fliesen- und Nassbereich. Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Aluminium, Fliesen, Keramik, Email, Edelstahl, verchromten Flächen, lackiertem Holzwerk etc. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz), bei Untergründen aus Kunststoffen empfiehlt sich eine Haftungsprüfung. Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Waschbecken, Badewannen etc. Fenster- und Glasversiegelung. Ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer), nicht überstreichbar, zusätzlich zur fungiziden Ausrüstung sind vorbeugende Maßnahmen, regelmäßige Desinfektion, Säuberung, Trocknung und gute Belüftung sowie optimale Fugenausbildung (Wasserablauf), zum Schutz vor Schimmelpilzbefall notwendig. Bei Naturstein/Marmor besteht die Gefahr der Randzonenverfärbung (Naturstein-Silikon ZWpro BC-250 verwenden). Eignet sich nicht auf korrosionsempfindlichen Haftflächen aus Buntmetall, Eisen, Stahl, Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, ­Aquarien) etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
manhattan
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
12
Weitere Suchbegriffe: sanitär-silikon manhattan 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silikon manhattan, ZWPRO, BC-195, SANITÄRSIL., 4042487735897, 6400010073589, 720310, 4448102, DIC214MH, 6749722, 19551, 115165, 544674, 623595, 171095, 210038, 15123100011, SANITÄRSILIKON, ZWSOL195, ZW-SOL, 195, ZW, SOL, ZWPRO195, BC195, SILICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,25834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,27008*
€ 65,7714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,60004*
€ 63,78405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,27004*
€ 59,82135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,16008*
€ 57,3105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,67004*
€ 55,53735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,10008*
€ 46,5291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.