Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinsilikon ZWpro BC-250 schwarz 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-73597
ZW_A-73597
250_Natursteinsilikon
EC1plus
Artikel-Nr.:
     4757-210047
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15105100041
EAN/GTIN:
     4042487736016
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
naturstein-silikon
Neutral vernetzender, dauer­elastischer Silikon-Dichtstoff zur Abdichtung von Fugen aus Marmor und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Anwendungsbereiche: Haftet an Marmor und Naturstein, Holz, Keramik, Email, Metall, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen wie Beton, Mauerwerk etc. Für Dehn- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich u.a. in Verbindung mit Marmor und Naturstein, Eckfugen im Boden- und Wandbereich. Wartungsfugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc., jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Ausführung, unter Anwendung eines Primers, erforderlich. Ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Nicht überstreichbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
12
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-250, NATURST.SI., 4042487736016, 596918, 52156, 6749800, BU10800018, 527199, 500740, 15105100041, ZWSOL250, ZW-SOL, 250, ZW, SOL, ZWPRO250, BC250, NATURSTEINSILIKON, SILICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,90667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,45004*
€ 88,59555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,64004*
€ 84,06165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,88004*
€ 70,06725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.