Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatursilikon ZWpro BC-222 rotbraun 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWpro_BC222_Hochtemperatursilikon_zw-73604
ZWpro_BC222_Hochtemperatursilikon_zw-73604
222_Hochtemperatursilikon
Artikel-Nr.:
     4757-210049
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15113100001
EAN/GTIN:
     4042487736047
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
hochtemperatur-silikon
Das Hochtemperatursilikon ist ein elastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für Dehnfugen im Industrie- und Bausektor, bei denen eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist.
Anwendungsbereiche: Zum Abdichten von ­Rohren und Kanälen, Kachelöfen und Kamine, Heizkessel, Rauchgaskästen, Industrieöfen, etc. Eignet sich nicht auf korrosionsempfindlichen Haftflächen aus Buntmetall, Eisen, Stahl, Zinkblech etc. Temperaturbeständig bis +250 °C, jedoch nicht über lange Zeiträume. Witterungs-, alterungs- und UV-beständig. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
rotbraun
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
12
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-222, HOCHTEMPERAT, 4042487736047, 596939, 194066, FZ999127, 5522050, 1081004000070, 52175, 6741519, X0127056, 470200, 00782685, 1000, 000, SIHAT, 07761, 39042, 1061867, ME33115, 40201-031, Z073604, 3630460000, 779372, 114721, 2223694, 102832, 210049, 15113100001, HOCHTEMPERATURSILIKON, ZWSOL222, ZW-SOL, 222, ZW, SOL, ZWPRO222, BC222, SILICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.