Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralsilikon ZWpro BC-199 schwarz 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWpro_BC199_Neutralsilikon_zw-73900
ZWpro_BC199_Neutralsilikon_zw-73900
199_Neutralsilikon
Artikel-Nr.:
     4757-210083
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15138100151
EAN/GTIN:
     4042487739000
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Neutral vernetzender, dauer­elastischer Silikon-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich. Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, behandeltem/lackiertem Holz, Keramik, Email, Aluminium, Buntmetallen, ­verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk. Zum Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie, Metallbau und andere industrielle Anwendungen. Ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung), Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien), den Lebensmittelbereich. Nicht überstreichbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-199, NEUTRALSIL., 4042487739000, 90100, 130821, 544850, Z073900, 4135520, 210083, 15138100151, ZWSOL199, ZW-SOL, 199, ZW, SOL, ZWPRO199, BC199, NEUTRALSILIKON, SILICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.