| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-210243 Herst.-Nr.: 101 247 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelübergang Türblatt Typ B (8-polig) CP35/8 0,8?m Kasten/Buchse 4?m offen. Schlüssel vergessen und man steht vor verschlossener Tür? Diese Zeiten sind vorbei! Mit dem neuen ekey home integra 2.0 können Sie auf komfortable Art die Tür öffnen – nur mit Ihrem Finger! ekey home integra 2.0 besteht aus einem Fingerscanner und der dazu gehörigen Steuereinheit, die platzsparend direkt in der Tür eingebaut werden. Einfachste Montage der Elektrik mit durchdachtem Kabel-Klick-System. Dieses Set enthält alle Komponenten die für den Einbau in eine Tür notwendig sind zum günstigen Komplettpreis. Die fortschrittliche Lösung, einfach und komfortabel die Tür zu öffnen. Technische Daten: Temperaturbereich –25 Grad bis +70 Grad, Schutzart IP 54, Außenabmessungen B?x?H?x?T Gehäuse 45?x?90,5?x?2?mm, Fräsmaße: 84,5?x?39?x?16?mm, Leistungsaufnahme ca. 1?W, Versorgungsspannung 8- 24 VDC, Funktion: 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben bei Stromausfall erhalten, Montagehöhe 155?mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EKEY, HOME, INTEGRA, 2, 0, FIN, 2.00E+12, 101, 247, 9.12E+12, 100504, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |