| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-210244 Herst.-Nr.: 101254 EAN/GTIN: 4000005443099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelübergang Türblatt Typ B (8-polig) CP35/8 0,8 m Kasten/Buchse 4 m offen. Schlüssel vergessen und man steht vor verschlossener Tür? Diese Zeiten sind vorbei! Mit dem neuen ekey home integra 2.0 können Sie auf komfortable Art die Tür öffnen – nur mit Ihrem Finger! ekey home integra 2.0 besteht aus einem Fingerscanner und der dazu gehörigen Steuereinheit, die platzsparend direkt in der Tür eingebaut werden. Einfachste Montage der Elektrik mit durchdachtem Kabel-Klick-System. Dieses Set enthält alle Komponenten die für den Einbau in eine Tür notwendig sind zum günstigen Komplettpreis. Die fortschrittliche Lösung, einfach und komfortabel die Tür zu öffnen. Technische Daten: Temperaturbereich –25 Grad bis +70 Grad, Schutzart IP 54, Außenabmessungen B x H x T Gehäuse 45 x 90,5 x 2 mm, Fräsmaße: 84,5 x 39 x 16 mm, Leistungsaufnahme ca. 1 W, Versorgungsspannung 8- 24 VDC, Funktion: 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben bei Stromausfall erhalten, Montagehöhe 155 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ekey | Komponente: | Dekorelement | Typ: | Fingerscan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1-fach edelstahl, abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen edelstahl, EKEY, HOME, INTEGRA, DEKOREL, 4000005443099, 101254, 9120022221908, 100415 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 6,72* | € 9,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,73* | € 9,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,88* | € 10,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,90* | € 10,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 7,18* | € 10,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|