Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Faserleim Fibcon 15 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-65325
ZW_1-65325
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-210253
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 100 501
EAN/GTIN:
     4036421260194
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
Gute Dosierbarkeit, einfache Verarbeitung, rationelle Produktion, im Innen– und Außenbereich anwendbar, universell einsetzbar. Fugenfestigkeit (kein Abzeichnen der Leimfugen), kein „Absaufen" bei Mittellagen und Hirnholz, 3 – bis 4-fach höhere Standzeit von Fräswerkzeugen, lösemittelfrei.
Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, OSB, MDF, Span-, Faserplatten, beschichtete Platten, Naturstein, Kunststein, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr. Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen, geeignet für Treppenwangen, Sandwichplatten – und Rundbogenverleimung, Keil­zinkenverleimung, Küchenarbeitsplatten. Offene Zeit 15 Minuten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flasche
Inhalt (g):
500
VPE (St.):
12
GHS:
GHS07 | GHS08

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PU-Kleber, Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, konstruktionskleber beko, konstruktionskleber, stehhilfe integralschaum, BEKO, FIBCON, 15, PU-KLEBER, 4036421260194, 100281, 210253, 260, 100, 501, 50105
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 18,10*
Lager 4757
26
12
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 18,13*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 21,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0283* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 217,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.