Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Gr.46-48 schwarz HAIX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke Gr.46-48 schwarz HAIX
Funktionssocke Gr.46-48 schwarz HAIX
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-210435
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     9010154648
EAN/GTIN:
     4044465261800
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken ·optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und KunstfaserMaterialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% ElasthanWeitere technische Eigenschaften:· Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46-48
Marke:
HAIX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 13,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,69*
2 Tage
13
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,65*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 15,78*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 11,35532*
€ 15,91532*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.