Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behördenschloss Serie ES 24 Edelstahl PZ links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-103108
ZW_1-103108
ZW_2-103108
Artikel-Nr.:
     4757-210712
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     A2401N5L/541
EAN/GTIN:
     4000010311291
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Nach DIN 18251-1 Klasse 4. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel, Riegelausschuß 20 mm, Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Klemmnuss aus Stahl, Falle und Riegel aus Stahl mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung.
Lieferung ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Links
Dornmaß (mm):
65
Einsatzbereich:
Objekttüren
Entfernung (mm):
72
geprüft nach:
DIN 18251
Hersteller:
SSF
Lochung:
PZW
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, behörden einsteckschloss, SSF, EINSTECKSL.SERIE, 24, P, 4000010311291, 130239, 101992, A2401N5L/541, 4012432402686, EINSTECKSCHLOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.