Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagler KA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-118978
zw-118978
Artikel-Nr.:
     4757-210868
Hersteller:
     TJEP
Herst.-Nr.:
     100329
EAN/GTIN:
     5702551003299
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge – bis zu 60 mm Ankernägel. Sehr sicher – kein Risiko für Querschläger. Extra Rückschlag absorbierender Griff. Schlägt die Nägel perfekt mit mehreren kurzen Schlägen ein.
Größe (LxBxH) 287 x 118 x 279 mm
Gewicht 2,36 kg
Luftverbrauch pro Vorgang 4,6 Liter
Befestigungsmittel Länge 40 – 60 mm
Ø 4,0 mm, Grad 34°
Lieferumfang: 1 Ankernagler KA 2.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
287 x 118 x 279
Gewicht (kg):
2,36
Luftbedarf (l/s):
4,6
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler, TJEP, KA, 2, ANKERNAGLER, 5702551003299, 100329, BS2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.