Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel 1/2“ Außen Torx SW E 16 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-119690
zw1-119690
Abtriebsymbol_Außen-Torx
Artikel-Nr.:
     4757-210957
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27810-16_Z01
EAN/GTIN:
     4034229145767
Suchbegriffe:
STECKSCHLÜSSEL
1/2
ZOLL,
4034229145767
Innenvierkantantrieb. Ausführung nach DIN 3120, ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2
Antrieb (Zoll):
1/2
Länge (mm):
38
Schlüsselweite (mm):
E 16
Weitere Suchbegriffe: 725241, 602074, 27810-16_Z01, 4000011969491, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.