Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzensteckschlüssel matt verchromt 1/2" SW 21 mm 82 mm mit Gummieinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-119701
zw1-119701
119699 und 119700_Ersatz
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-210963
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27812-21_Z01
EAN/GTIN:
     4034229145828
Suchbegriffe:
STECKSCHLÜSSEL
ZÜNDKERZE
4034229145828
210963
Matt verchromt. Mit Gummieinsatz zum Fixieren der Zündkerze.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2
Antrieb (Zoll):
1/2
Ausführung:
mit Gummieinsatz
Länge (mm):
82
Schlüsselweite (mm):
21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.