Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer C60 Ø 8 mm, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-137927
zw-137927
Artikel-Nr.:
     4757-211125
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     29421-110-08_B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Für den Einsatz mit Akku-Schraubern und elektrischen Bohrmaschinen für präzise, splitterfreie Löcher in Weich- und Harthölzern, beschichteten Spanplatten sowie Hartfaserplatten. Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl (C60). Präzise und große Spanleitnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und einen schnellen Bohrfortschritt.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
60
Bohr-Ø (mm):
8
Gesamtlänge (mm):
110
Schaft-Ø (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER, 8,0, X, 11, 2000001700327, 29421-110-08_B, HOLZBOHRER, BERGIN, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.