Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer C60 Ø 10 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-137927
zw-137927
Artikel-Nr.:
     4757-211127
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     29421-120-10_B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Für den Einsatz mit Akku-Schraubern und elektrischen Bohrmaschinen für präzise, splitterfreie Löcher in Weich- und Harthölzern, beschichteten Spanplatten sowie Hartfaserplatten. Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl (C60). Präzise und große Spanleitnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und einen schnellen Bohrfortschritt.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
70
Bohr-Ø (mm):
10
Gesamtlänge (mm):
120
Schaft-Ø (mm):
10
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER, 10,0, X, 1, 2000001700341, 557005, 211127, 29421-120-10_B, HOLZBOHRER, BERGIN, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.