Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Lewis Ø 18 mm, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-137939-137950
zw1-137939-137950
Artikel-Nr.:
     4757-211137
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     2948-235-18_B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Punktgenaues Bohren dank Gewindespitze und sehr gute Spanabfuhr durch spezielle Spiralnut. Der Sechskantschaft sorgt für einen rutschfreien Halt im Bohrfutter. Werkzeug aus hoch kohlenstoffhaltigem Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Hart- und Weichholz. Geeignet für alle handeslüblichen Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
160
Bohr-Ø (mm):
18
Gesamtlänge (mm):
235
Schaft-Ø (mm):
12,5
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER, LEWIS, 6-K, 2000001700068, 2948-235-18_B, BERGIN, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.