Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits HEX5 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits HEX5 x 25 mm
Bits HEX5 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211614
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26127-5-25-2
EAN/GTIN:
     4034229126902
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 2x25
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedet. Die Bits verfügen über eine Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert, vorzeitiger Verschleiß wird vermieden und die Lebensdauer des Werkzeuges erheblich erhöht. Die exakt angepasste Geometrie sorgt für optimale Kraftübertragung. Magnetisierte Bit-Spitze. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf.
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, BITS, HEX5, X, 25, MM, TORSION, 4.03E+12, 1039261, 26127-5-25-2, HEX5X25, KRAFTOOL, BIT, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.