Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Ø 8 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G141395
zw1-G141395
zw2-G141395
zw3-G141395
Artikel-Nr.:
     4757-211621
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     29140-120-08_B
EAN/GTIN:
     9009887003167
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Ein professionelles Werkzeug, das höchsten Qualitäts- und Arbeitsanforderungen entspricht. Die spezielle Geometrie des Bohrers gewährleistet eine lange Lebensdauer und raschen Bohrfortschritt. Bohrer aus legiertem Konstruktionsstahl plus hochtemperaturgelöteten Hartmetall Platten mit einem 130° Spitzenwinkel verbessern die Bohrgeschwindigkeit und erhöhen die Standzeit. Der verstärkte Stahlkern vermindert dynamische Belastungen. Geschliffene Bohreroberfläche und U-förmige Spiralnut ermöglichen einen schnellen Abtransport des Bohrmehls bei geringer Wärmeentwicklung.
Weitere Informationen:
Bohr-Ø (mm):
8
Gesamtlänge (mm):
120
Weitere Suchbegriffe: BETONBOHRER, 8X120MM, 9009887003167, 201714, M0968498, 29140-120-08_B, BERGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.