Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Ø 5 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer Ø 5 mm, 150 mm
Betonbohrer Ø 5 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211623
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     29140-150-05_B
EAN/GTIN:
     9009887003112
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Ein professionelles Werkzeug, das höchsten Qualitäts- und Arbeitsanforderungen entspricht. Die spezielle Geometrie des Bohrers gewährleistet eine lange Lebensdauer und raschen Bohrfortschritt. Bohrer aus legiertem Konstruktionsstahl plus hochtemperaturgelöteten Hartmetall Platten mit einem 130° Spitzenwinkel verbessern die Bohrgeschwindigkeit und erhöhen die Standzeit. Der verstärkte Stahlkern vermindert dynamische Belastungen. Geschliffene Bohreroberfläche und U-förmige Spiralnut ermöglichen einen schnellen Abtransport des Bohrmehls bei geringer Wärmeentwicklung.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, BETONBOHRER, 5X150MM, 9.01E+12, 29140-150-05_B, BERGIN, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.