| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-211695 Herst.-Nr.: 26065-H26 EAN/GTIN: 4034229137823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bits verfügen über eine X-förmige Torsionszone. Dadurch werden die Drehmomentspitzen abgefedert und die Bruchgefahr verringert. Hoch zuverlässiges Werkzeug. Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedet. Für die Verwendung mit hand- und maschinenbetätigten Werkzeugen geeignet. Inhalt: 1?x MINI-Umschaltknarre mit Bit-Direktaufnahme 6?x Steckschlüsseleinsatz Außensechskant SW 5/6/8/10/12/13?mm Bit-Einsätze: 3?x Kreuzschlitz – PH 1, PH 2, PH 3 3?x Kreuzschlitz - PZ 1, PZ 2, PZ 3 4?x Innensechskant – H 3, H 4, H 5, H 6 7?x Innenstern TX – T10, T15, T25, T27, T30, T40 1?x Bit-/Steckschlüsseladapter, Sechskant 1/4" auf Vierkant ¼"" 1?x Bit-Halter magnetisch ¼"" Lieferung im Werkzeugkoffer aus schlagfestem Kunststoff." |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: STECKSCHLÜSSEL-U.BIT-SET, 4.03E+12, 211695, 26065-H26, BIT-SET, X-DRIVE, KRAFTOOL, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |