| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-211697 Herst.-Nr.: 26065-H33 EAN/GTIN: 4034229137816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bits verfügen über eine X-förmige Torsionszone. Dadurch werden die Drehmomentspitzen abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS-Bit (Non Slip System) gegen ein Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Bit-Spitze magnetisiert. Länge 25 mm, Antrieb C 1/4". Hoch zuverlässiges Werkzeug. Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedet. Für die Verwendung mit hand- und maschinenbetätigten Werkzeugen geeignet. Lieferumfang: 1x Mini Umschaltknarre mit Bit-Direktaufnahme 1x Bit-Halter magnetisch 1x Bit-/Steckschlüsseladapter Sechskant 1/4"""" auf Vierkant 1/4"" Bits für Kreuzschlitz PH - je 1x: PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3 Bits für Kreuzschlitz PZ - je 1x: PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3 Bits für Schlitz - je 1x: 3 / 4 / 5 / 6 mm Bits für Innensechskant - je 1x: 3 / 4 / 5 / 6 mm Bits für Innen-TORX - je 1x: TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 27 / TX 30 / TX 40 Bits für Innen-TORX mit Bohrung - je 1x: TX 10 Bo / TX 15 Bo / TX 20 Bo / TX 25 Bo / TX 27 Bo / TX 30 Bo / TX 40 Bo" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 50-teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4", BIT-SET, 1/4"", 33-TLG., 4.03E+12, 211697, 26065-H33, X-DRIVE, KRAFTOOL, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |