Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ronden-Rührer Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165819
ZW_A-165819
ZW_B-165819
Artikel-Nr.:
     4757-211792
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     0602-10-60_B
EAN/GTIN:
     9009887101504
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Aus Stahl, für die Durchmischung flüssiger Materialien niedriger Viskosität wie z.B. Farben und Lacke. Für die Verwendung in Rührwerken und allen handelsüblichen Bohrmaschinen mit entsprechendem Bohrfutter. 6-kant Aufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Korb-Ø (mm):
100
Länge (mm):
600
Schaft-Ø (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührquirl 100 x 600 mm, rührkorb, rührkorb 120x600, BERGIN, RONDEN-RÜHRER, LACK, 9009887101504, 211792, 0602-10-60_B, RÜHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.