Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 1/4" 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165906
ZW_A-165906
ZW_B-165906
ZW_C-165906
Artikel-Nr.:
     4757-211850
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26157-H33
EAN/GTIN:
     4034229152970
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bits aus Chrom-Molybdän S2-Stahl. Arbeitsflächen gehärtet. Chromschicht schützt vor Korrosion und verlängertdie Lebensdauer des Werkzeuges. Handliche Kunststoff-Kassette für Lagerung und Transport. Drehrichtung der Umschaltknarre kann im Einhandbetrieb gewechselt werden.
Lieferumfang:
1x Mini-Umschaltknarre mit Bit-Direktaufnahme
1x Steckschlüssel-Adapter - Vierkant 1/4" auf Sechskant 1/4", 25 mm
1x Bit-Halter magnetisch 60 mm
Bits für Kreuzschlitz PH - je 1x:
PH0 / PH1 / PH2 / PH2 / PH3
Bits für Kreuzschlitz PZ - je 1x:
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3
Bits für Schlitz - je 1x:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
Bits für TORX - je 1x:
TX 7 / TX 8 / TX 9 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 27 / TX 30
Bits für Innensechskant:
H 2 / H 2,5 / H 3 / H 4 / H 5 / H 6
Weitere Informationen:
Rückschwenkwinkel (°):
6
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit satz, BIT-SET, PRO-DRIVE, 1/4", 33, 4034229152970, 26157-H33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.