Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Thermo Kat. II Gr. XL (10), 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZW-173362
ZW-173362
EN388_EN14404
Acryl_Material_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-219655
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     11465-XL_B
EAN/GTIN:
     9009887102495
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Guter Kälteschutz. Ideal für Arbeiten in trockner und nasser Umgebung. Nach EN 388 (2/3/4/1). Kat. II. Material: Acryl, Latex. Kartoninhalt: 100 Paar
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
2341
Größe:
XL (10)
Inhalt (Karton):
100 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Acryl. Beschichtung: Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.