| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-239094 Herst.-Nr.: 4546572 EAN/GTIN: 4012789062335 |
| |
|
| | |
| Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wirdWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: geteilt Weitere Informationen: | | Vierkant: | 10 x 80 mm | Material: | Eisen | passend für: | beidseitig gebohrte Türen | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 5,99* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 6,09* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 6,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,10* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,09* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|