Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilkurzzylinder C42 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-31830
ZW_1-31830
ZW_2-31830
ZW_3-31830
Artikel-Nr.:
     4757-239679
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     3515
EAN/GTIN:
     4003318035159
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulationswiderstand. Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor. Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe. Dreistiftiger Zylinder, BL 21/21, Gesamtlänge 42 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
21
Länge b (mm):
21
Schließung:
verschiedend
Typ:
C42
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, doppelzylinder, ABUS, GARANT, PROFILZYLINDE, 4003318035159, 8-8300477, 122959, Z031830, 3515, 4031830999994, NMABU711KEB43, 4003318260100, HK4310-1620, WG110076, C42N2121, C42
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 8,87*
€ 12,53*
Lager 4757
45
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,53*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 14,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.