Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4316 Ø 1 mm 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-104423
zw-104423
Artikel-Nr.:
     4757-240747
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     1043161003S
EAN/GTIN:
     4000010442391
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Werkstoff-Nr. 1.4316
Für Verbindungsschweißungen an korrosionsbeständigen CrNi-Stählen mit niedrigen C-Gehalten (z. B. V2A), sowie an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten chemisch beständigen Werkstoffen. Lagengespult auf Spule K300.
Normbezeichnung: EN 1600 E 19 9 L R 12
Zulassungen: TÜV/DB
für Werkstoffe: 1.4306, 1.4311, 1.4312, 1.4300, 1.4301, 1.4308, 1.4541, 1.4550, 1.4552
Weitere Informationen:
Draht-Ø (mm):
1,0
Gewicht (kg):
15
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, SCHWEIßDRAHT,, 1.4316,, 1,0, 4000010442391, 1043161003S, 1.4316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.