Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4576 Ø 1 mm 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-105781
zw-105781
Artikel-Nr.:
     4757-240752
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     1045761003E
EAN/GTIN:
     4000010578199
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Werkstoff-Nr. 1.4576
Für Verschweißungen artgleicher Stähle, auch höher gekohlter, sowie ferritischer 13 %-Chromstähle. Z. B. im chemischen Apparate- und Behälterbau, chemisch-pharmazeutischer Industrie etc. Hervorragende Gleitfähigkeit und Fördereigenschaften. Sehr gutes Schweiß- und Fließ-
verhalten. Lagengespult auf Spule K300.
Normbezeichnung: ISO 14343-A G/W 19 12 3 Nb (Si), ISO 14343-B SS318 (Si)
Zulassungen: TÜV/DB
für Werkstoffe: Nichtrostender austenitischer Cr-Ni-Mo-Stahl/StahlGuss z.B. 1.4401, 1.4408, 1.4404, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Weitere Informationen:
Draht-Ø (mm):
1,0
Gewicht (kg):
15
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht edelstahl, massivdrahtelektrode, SCHWEIßDRAHT,, 1.4576,, 1,0, 4000010578199, 240752, 1045761003E, 1.4576
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.