Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 60 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-261921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100100060
EAN/GTIN:
     4043952231463
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2610
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0836*
€ 0,1165*
4 Tage
2100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0892*
€ 0,1316*
6 Tage
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0973*
€ 0,1388*
15 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0986*
€ 0,1401*
6 Tage
2100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.