Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-262106 Herst.-Nr.: 63502106220 EAN/GTIN: 4014586389479 |
| | |
|
| | |
| Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie Weitere technische Eigenschaften: · VE: 2St. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 85 mm | St. je Karte: | 2 | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,30* | € 38,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,17* | € 45,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 36,46* | € 45,90* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,21* | € 47,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,24* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|