Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube DxL 10x105mm TORX FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-265999
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089186
EAN/GTIN:
     4006209891865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube 10,0x10...
sicherheitsschrauben torx
Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXRL und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Marketingclaim: Montagefreundliche Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Vorteile: Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie. Ideal für fischer Gasbetondübel GB. Senkkopf für Anwendungen in Holz. Hochwertige fischer Qualität. Galvanisch verzinkt. Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchmesser: 10mm · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10,0 mm
Schraubenlänge:
105 mm
Länge:
105 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX40
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube, DIN, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,345*
€ 47,675*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,585*
€ 51,395*
€ 4,90*
ab € 38,045*
€ 51,795*
€ 5,00*
ab € 47,50*
€ 62,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,223*
€ 79,373*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,675*
€ 56,73325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,305*
€ 50,34295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,675*
€ 46,02325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,905*
€ 45,10695
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 37,205*
€ 44,27395
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 36,345*
€ 43,25055
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
089172
ab € 0,2711*
Ähnlich
fischer
089178
ab € 94,85*
Ähnlich
fischer
089170
ab € 0,239*
Ähnlich
fischer
89176
ab € 76,56*
Ähnlich
fischer
89188
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.