Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundmörtel BC-300 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1_p1-G1_126646
zw1_p1-G1_126646
ZW2-126646
ZW3-126647
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-267237
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     523680
EAN/GTIN:
     4000012664692
Suchbegriffe:
Verbundmörtel
verbundmörtel fischer
verbundmörtel
Der Mörtel ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton (Zugelassen von M10-M20 für gerissenen Beton, M6 – M30 für ­ungerissenen Beton) und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BC-300 KM Standard Kartusche
Inhalt (ml):
300
VPE (St.):
12
GHS:
GHS05 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-300, KM, VERBUNDMÖ, 4000012664692, 3999991, 593788, 91000072, 4-8400-4149, 128313, 565703, Z126646, 107673, 9026323, 102819, 267237, 523680, ZWPRO300, 300, MÖRTEL, ZW, ZW300, 519557, MONTAGEMÖRTEL, ZW280, BS300, VERBUNDMOERTEL, BC300, FISCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.