Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 165 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-268172
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360165
EAN/GTIN:
     4043952776834
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 165 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 165mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,8301*
€ 29,3722*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 22,146*
€ 29,496*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 27,44*
€ 35,84*
6 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 26,6744*
€ 35,8755*
Lager 4757
76
1
€ 4,95*
ab € 28,1154*
€ 38,2567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,2567*
€ 45,52547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1164*
€ 44,16852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,0462*
€ 41,70498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,8959*
€ 39,14612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,0654*
€ 36,96783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,1154*
€ 33,45733
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 3,6042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.