Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klebeband G586 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-70477
ZW-70477
Artikel-Nr.:
     4757-269795
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     058600011
EAN/GTIN:
     4005384586566
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
pe klebeband
Sehr schmiegsames und dehnfähiges PE-Folien-Abdichtungs-Klebeband mit einem Spezial-Polyacrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. Difu-Stop-Powertape ist hitze- und kältefest, ausgerüstet mit einem in den Haftklebstoff eingebetteten PET-Fadengelege, das das Klebeband verstärkt und einer möglichen Überdehnung bei der Verarbeitung vorbeugt. Zum luftdichten Verkleben und Abdichten bei Überlappungen, Anschlüssen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien im Steildachbereich gemäß DIN 4108-Teil 7.
Anwendung im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
60
Inhalt (Rolle):
10
Länge (m):
25
Weitere Suchbegriffe: PE-FOLIEN-ABDICHTUNGS-KLE, 4005384586566, 128152, 199637, 269795, 058600011, KLEBEBÄNDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 10,752* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,08*
€ 172,6452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,22*
€ 166,8618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,50*
€ 157,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,19*
€ 150,1661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 123,61*
€ 147,0959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.