Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw2-22662
zw2-22662
zw3-22662
zw4-22662
Artikel-Nr.:
     4757-270887
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471005008
EAN/GTIN:
     4045981010187
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
005
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
471
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, unisex-t-shirts xxl schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, SWEATSHIRT, PREMIUM, SCHWAR, 4045981010187, 507827, 270887, 0471005008, PULLOVER, CAT, 471/05, 471/005/XXL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 26,21*
Lager 4757
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,68*
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,88*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,26*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,88*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,87*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,82*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,85*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,18*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,33*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.