Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßgriff BB-130 Ø 30 mm 1800 mm Edelstahl feinmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-127258
ZW-127258
zwill-G127258
Artikel-Nr.:
     4757-281947
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     14333
EAN/GTIN:
     4042487001718
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Runde Form mit geraden Stützen. Ø 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßgriff
Befestigungsabstand (mm):
1.600
Ø (mm):
30
Einsatzbereich:
Eingangstüre
Griff-Ø (mm):
30
Hersteller:
ZWpro
Höhe (mm):
80
Länge (mm):
1.800
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Typ:
BB-130
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, ZWPRO, BB-130, STOSSGRIFF, 3, 4042487001718, 14333, STANGENGRIFF, EDELSTAHL, L:, ES300.1.2000.1800, 4000040130992, BAUBESCHLÄGE, BEHLE, ES, 300.1.1800.1600, NMBEH100G1800, 4250086127931, DORMA, TG9387, TG9387NEU, 4000005523791, BB130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.