Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.250mm li.u.re.HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-286516
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9117491
EAN/GTIN:
     4023149343858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 mit Silent System · links und rechts · Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt · Kupplungen gesondert bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 30 kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Einbaubreite EB mm 20· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 142mm· Mindestkorpustiefe KT mm 263mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 250mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
250 mm
Mindestkorpustiefe:
263 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 135,718*
€ 150,807*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 140,712*
€ 154,672*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 155,428*
€ 206,336*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 198,776*
€ 248,238*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 249,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 206,336*
€ 245,53984
pro Paar
ab 2 Paar
€ 201,505*
€ 239,79095
pro Paar
ab 5 Paar
€ 185,793*
€ 221,09367
pro Paar
ab 10 Paar
€ 175,18*
€ 208,4642
pro Paar
ab 20 Paar
€ 171,498*
€ 204,08262
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,428*
€ 184,95932
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 15,5428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.