Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer ø5mmx57mm,r. laufend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-288174
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     53950
EAN/GTIN:
     4023149539503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: rechts · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 5mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Länge:
57 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,4722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,1922*
€ 56,15872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,7422*
€ 55,62322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,3522*
€ 51,58912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,7722*
€ 49,70892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,8522*
€ 48,61412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,4722*
€ 39,83192
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156858
ab € 7.382,3364*
Zubehör
Hettich
9132099
ab € 5.842,2267*
Zubehör
Hettich
9156786
ab € 7.452,3075*
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.879,8205*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.620,2465*
Zubehör
Hettich
78987
ab € 2.806,7252*
Zubehör
Hettich
77610
ab € 4.088,1047*
Zubehör
Hettich
9131506
ab € 1.142,2383*
Zubehör
Hettich
9131505
ab € 1.757,6548*
Zubehör
Hettich
9132097
ab € 1.348,7317*
Zubehör
Hettich
9131507
ab € 1.971,0367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.