| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-289822 Herst.-Nr.: 9102823 EAN/GTIN: 4023149046476 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)· Einbaubreite EB mm 9,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 19mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 300 mm | Mindestkorpustiefe: | 315 / 324 mm | Marke: | HETTICH | Einbaubreite: | 9,5 mm | Modell: | Silent System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |