| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-292306 Herst.-Nr.: 9150645 EAN/GTIN: 4023149169236 |
| | |
|
| | |
| • Für Holzrückwand Set besteht aus: · 1 Stück Rückwandverbinder · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Anschlagseite: links und rechts · Komponenten: Rückwandverbinder · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 250/ 94, 250/126mm · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 250mm · Varianten: Flexible Sets Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,1751* | € 9,5233* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 7,22* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|